YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット(四角型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
109
注文コード
17303916
品番
85-109G
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
106
縦(mm)
130
横(mm)
130
適合車種
ギガ
内径(mm)
109
適合メーカー
イスズ
適合純正型番
8-98343-736