TIPTOP
TIPTOPの タイヤ・ホイール用
TIPTOPの タイヤワックス/レザーワックス
タイヤワックススーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18L)
注文コード
17304650
品番
IK-11-18
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
水性でタイヤに優しい。被膜を形成しタイヤを保護して、黒さが蘇る。ゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥
7,398
¥
8,138
税込
用途
自動車用タイヤの保護、艶出しに
成分
水、シリコーン、増粘剤、界面活性剤等
使用方法
1.タイヤの汚れを洗い落として下さい。2.原液をスポンジにつけてタイヤにムラなく、まんべんなく塗り込んで下さい。3.余分なワックスをウエス等で拭き取って下さい。
タイプ
液体(水性)
液色
白
容器
バックインボックス(コック付き)
pH値
7
液性
中性
危険物の類別
非危険物