曜日別特売
GC-A050 長袖ストレッチポロ GC-A050 GRANCISCO 17309306

GC-A050 長袖ストレッチポロ GC-A050 GRANCISCO 17309306
GC-A050 長袖ストレッチポロ GC-A050 GRANCISCO 17309306
GC-A050 長袖ストレッチポロ GC-A050 GRANCISCO 17309306
GC-A050 長袖ストレッチポロ GC-A050 GRANCISCO 17309306
GC-A050 長袖ストレッチポロ GC-A050 GRANCISCO 17309306

長袖ストレッチポロ GC-A050

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ダークネイビー
内容量1枚注文コード17309306品番GC-A050
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ゆったりとした「リラックスフィットシルエット」なのにシャープなラインで見た目スッキリ! タテヨコに伸びる4-WAYストレッチによりストレスフリーな着心地♪ 軽くてサラッとした心地のよい肌ざわり。便利なファスナーポケットとペン差し付きの長袖ストレッチポロシャツ。

ダークネイビーサイズ5L胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)64着丈(cm)78素材ポリエステル88%/ポリウレタン12%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする