GC-A050 長袖ストレッチポロ GC-A050 GRANCISCO 17309331

GC-A050 長袖ストレッチポロ GC-A050 GRANCISCO 17309331
GC-A050 長袖ストレッチポロ GC-A050 GRANCISCO 17309331
GC-A050 長袖ストレッチポロ GC-A050 GRANCISCO 17309331
GC-A050 長袖ストレッチポロ GC-A050 GRANCISCO 17309331
GC-A050 長袖ストレッチポロ GC-A050 GRANCISCO 17309331

長袖ストレッチポロ GC-A050

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1枚注文コード17309331品番GC-A050
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゆったりとした「リラックスフィットシルエット」なのにシャープなラインで見た目スッキリ! タテヨコに伸びる4-WAYストレッチによりストレスフリーな着心地♪ 軽くてサラッとした心地のよい肌ざわり。便利なファスナーポケットとペン差し付きの長袖ストレッチポロシャツ。

ブラックサイズM胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)59着丈(cm)68素材ポリエステル88%/ポリウレタン12%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする