ネズミ捕り粘着シート

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 17309665 品番 -
販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。
縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。
毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。

種別粘着タイプ 材質(本体) 入数(枚)100 シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時) 粘着剤ポリブデン 材質(リング)PE
注意
※用途外には使用しないでください。
※粘着剤が付いた時、水や洗剤では取り除けません。粘着剤が固くなりとれにくくなります。
※衣類や絨毯についた場合、きれいに落とすことはできません。小麦粉・ベビーパウダー等
を粘着剤にまぶして取り除くことを繰り返してください。その後、食用油・ベビーオイル・ベンジンを浸み込ませてつまみながら落としてください。(色物柄は落ちる場合があります)。
※ペットや髪、皮膚についた場合:1粘着力が落ちるまで小麦粉・ベビーパウダー等をまぶして取り除き2食用油・ベビーオイルで拭き取ることを数回繰り返してください。
※室内などで捕まえたねずみが廻りを汚す可能性がある場合は新聞紙を下に敷いて下さい。
※子供やペットなどが触れないように注意して配置してください。
※温度が10℃〜35℃の範囲で使用してください。低温や高温での使用は効力が低下する場合があります。
※ねずみを捕獲したシートは、折りたたんでねずみをしっかりと挟み込み、なるべく早く
「可燃ごみ」として、各市町村の区分に従って廃棄してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31082128
2025-12-07
用途:
職場のネズミとり
自動車・二輪車・自転車関連業

職場に改修工事が入ってからネズミが出たので使用しました。クマネズミと思われる体長(尻尾抜き)7cm程のネズミを土日挟んでもしっかりと粘着していたので性能も十分です。ちなみに10枚中4枚がネズミ、もう4枚で二足歩行の哺乳類が捕獲できました。

3人が参考にしています
対象商品:
31082128
2025-11-13
用途:
ねずみ取り
製造業

北海道の道南は、ねずみがすごくて、捕るやつが売ってないほどでした。5枚で1000円でも、すぐに完売していました、初めてここにも売っていたので、即購入。1週間で、100匹取れました。
畳むとき、ちゅーって泣かれるキモい。

1人が参考にしています
2026-02-16
用途:
ネズミ捕り他に使用

シンプルで尚且つ安価なのでとても助かっております。ネズミ以外にも捕虫用にもなります。

2026-01-27
用途:
害獣駆除
農・林・水産業

粘着力も強く他のものがくっつかないよう設置場所等、気を付けなくてはいけませんが、大変コスパが良いと思います

対象商品:
31082128
2026-02-20
用途:
日常使い
角壱 様 (飲食業)

粘着度合いはいいのですが捕獲具合をみるともしかしたらドラッグストアで売ってるもののほうが良いかも?あくまでも個人的な感想ですが。

2026-01-23
用途:
キッチン
農・林・水産業

粘着力もありますし、とてもコスパの良い商品だとおもいます

2025-11-22
用途:
ゴミ置き場に設置

甘い匂いに誘われて、外にあるごみ置き場に設置したら数匹捕獲できました。
コスパがいいのでリピートしてます。

2025-10-07
用途:
機械周り

何度もリピートしています。
一枚に3匹捕まっていたこともあります。
機械の配線を齧られるのが一番困るので、機械周りや壁沿いなどに置いています。
色々ありますがこの粘着シートで地道に捕っていくしかないと思います。
消耗品なので安くて助かりますがもっと安いともっと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする