曜日別特売
20361-M16 HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ) プロトティップ 17309979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M16
M16
M1
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M1.8
M10
M2
M2.2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M8
M12
M14
M18
M20
M24
M27
M30
M33
M36
M42
ピッチ(mm)2
全長(mm)110
シャンク径(mm)12
12
2.5
10
2.8
3.5
4
4.5
6
7
8
9
11
14
1.4
1.8
16
18
20
2.2
25
28
32
内容量1個注文コード17309979品番20361-M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6584材質HSS-E全長(mm)110ピッチ(mm)2呼び寸法M16下穴径(Φmm)14ねじ長さ(mm)25精度ISO2/6Hシャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする