※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M5
M10
M5
M6
M8
全長(mm)
70
100
70
80
90
シャンク径(mm)
6
10
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17310241
品番
2051315-M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-6741
材質
HSS-E
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
0.8
呼び寸法
M5
下穴径(Φmm)
4.2
ねじ長さ(mm)
8
精度
6HX
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9