曜日別特売
20890-M2 HSS-Eナットタップ ノンコート(メートルねじ) プロトティップ 17310295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eナットタップ ノンコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M2
全長(mm)66
シャンク径(mm)1.4
内容量1個注文コード17310295品番20890-M2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ナットタップです。

用途
被削材:鋼。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番825-9504材質HSS-E全長(mm)66ピッチ(mm)0.4呼び寸法M2下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)16精度ISO2/6Hシャンク径(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする