※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eナットタップ ノンコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M3
M10
M12
M16
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
70
140
180
200
66
70
90
100
110
125
シャンク径(mm)
2.2
7
9
12
1.4
1.7
2.2
2.8
3.5
4.5
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17310320
品番
20890-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ナットタップです。
用途
被削材:鋼。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9506
材質
HSS-E
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
22
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応