※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eナットタップ ノンコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M8
M10
M12
M16
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
125
140
180
200
66
70
90
100
110
125
シャンク径(mm)
6
7
9
12
1.4
1.7
2.2
2.8
3.5
4.5
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17310356
品番
20890-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ナットタップです。
用途
被削材:鋼。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9510
材質
HSS-E
全長(mm)
125
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
下穴径(Φmm)
6.75
ねじ長さ(mm)
40
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応