※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M22
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
ピッチ(mm)
1.5
1
1.5
全長(mm)
125
90
100
110
125
140
シャンク径(mm)
18
7
9
11
12
14
16
18
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17310645
品番
2156315-M22X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-6969
材質
HSS-E
全長(mm)
125
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M22
下穴径(Φmm)
20.5
ねじ長さ(mm)
24
精度
6HX
シャンク径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
14.5