※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ THLコート(NPTねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
NPT1/4
NPT1/2
NPT1/4
NPT1/8
NPT3/8
全長(mm)
100
125
100
90
110
シャンク径(mm)
14
18
14
11
16
ねじ長さ(mm)
20
26
20
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17310801
品番
2556702-NPT1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ねじ切り加工。
仕様
THL
トラスコ品番
802-7136
材質
HSS-E
全長(mm)
100
呼び寸法
NPT1/4
下穴径(Φmm)
10.73
山数
18
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
11