曜日別特売
2556702-NPT3/8 HSS-Eマシンタップ THLコート(NPTねじ) プロトティップ 17310819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ THLコート(NPTねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法NPT3/8
全長(mm)110
シャンク径(mm)16
ねじ長さ(mm)20
内容量1個注文コード17310819品番2556702-NPT3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ねじ切り加工。
仕様THLトラスコ品番802-7138材質HSS-E全長(mm)110呼び寸法NPT3/8下穴径(Φmm)14.15山数18ねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする