※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
NPT1/4
NPT1
NPT1/16
NPT1/2
NPT1/4
NPT1/8
NPT3/4
NPT3/8
全長(mm)
100
150
80
125
100
90
140
110
シャンク径(mm)
14
28
8
18
14
11
22
16
ねじ長さ(mm)
20
31
14
26
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17310855
品番
25567-NPT1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
802-7142
材質
HSS-E
全長(mm)
100
呼び寸法
NPT1/4
下穴径(Φmm)
10.73
山数
18
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
11