曜日別特売
26167-NPTF1/8 HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ) プロトティップ 17310941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法NPTF1/8
全長(mm)90
シャンク径(mm)11
ねじ長さ(mm)14
内容量1個注文コード17310941品番26167-NPTF1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ショートマシンタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-7150材質HSS-E全長(mm)90呼び寸法NPTF1/8下穴径(Φmm)8.33山数27ねじ長さ(mm)14シャンク径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする