曜日別特売
26167-NPTF3/8 HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ) プロトティップ 17310959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法NPTF3/8
全長(mm)110
シャンク径(mm)16
ねじ長さ(mm)20
内容量1個注文コード17310959品番26167-NPTF3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ショートマシンタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-7152材質HSS-E全長(mm)110呼び寸法NPTF3/8下穴径(Φmm)14.19山数18ねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする