曜日別特売
27160-PG7 HSS-Eマシンショートタップ ノンコート(Pgねじ) プロトティップ 17311108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンショートタップ ノンコート(Pgねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法PG7
全長(mm)70
シャンク径(mm)9
内容量1個注文コード17311108品番27160-PG7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ショートマシンタップです。

仕様ノンコートトラスコ品番825-9394全長(mm)70呼び寸法PG7下穴径(Φmm)11.4山数20ねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする