※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M3.5
M10
M2
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M8
ピッチ(mm)
0.6
1.5
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
精度
ISO2/6H
ISO2/6H
ISO3/6G
全長(mm)
56
100
45
50
56
63
70
80
90
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17311178
品番
7051770-M3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-7237
材質
HSS-E
全長(mm)
56
ピッチ(mm)
0.6
呼び寸法
M3.5
下穴径(Φmm)
2.9
ねじ長さ(mm)
6.5
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
3