※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M7
M10
M3
M4
M5
M6
M7
M8
全長(mm)
80
100
56
63
70
80
90
シャンク径(mm)
7
10
3.5
4.5
6
7
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17311345
品番
7051775-M7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-7173
材質
HSS-E
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M7
下穴径(Φmm)
6
ねじ長さ(mm)
10
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5