※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
HSS-E 深穴用ドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
17
トラスコ品番
412-7273
注文コード
17315290
品番
A1249XPL-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
412-7273
全長(mm)
184
溝長(mm)
125
先端角(°)
130
表面処理
AlCrN
シャンク径(mm)
17
刃径(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
108