※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
HSS-E 深穴用ドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
17.5
トラスコ品番
412-5670
注文コード
17315299
品番
A1249XPL-17.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
412-5670
全長(mm)
191
溝長(mm)
130
先端角(°)
130
表面処理
AlCrN
シャンク径(mm)
17.5
刃径(mm)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
112