※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E 深穴用ドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)19 トラスコ品番413-0401 注文コード17315326 品番A1249XPL-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は刃径・トラスコ品番など98種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番413-0401 全長(mm)198 溝長(mm)135 先端角(°)130 表面処理AlCrN シャンク径(mm)19 刃径(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする