モバイルバッテリーAC対応電動ファン付きウェア ベストセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17316261 品番2206AZ-026-M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。
ウエア内側にコーティングを施し、暑さからの開放を実感できます。
取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造です。
サラッとした素材で着心地良好です。
モバイルバッテリー専用のファンが付属しています。
補強材入りスイッチの付いた高耐久接続USBケーブルが付属しています。

用途夏場のワークウェア。 材質【ウエア】ポリエステル100% 厚さ(mm)【ファン】47 No.026(シルバー) サイズM 質量(g)【ファン】98【モバイルバッテリー】110 サイズ(cm)【袖ぐり】38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5 胸囲(cm)117 肩幅(cm)43.5 着丈(cm)66 充電時間約3時間(2Aアダプター使用時) ファン外径(Φmm)106 連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間 裾廻り(cm)79 充電電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)5000 ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付 衿廻り(cm)46.8 風量(L/sec)【強】43【中】37【弱】32
注意
※この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナー・ボタン・マジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。
※スマホ供給用のケーブルは付属していません。ACアダプターは付属していません。
※USB端子で充電するスマートフォン(入力電圧5V/2A以下)、加熱式タバコ(入力電圧5V/2A以下)については、基本的に充電可能ですが、対応する機種の使用であってもすべての状況で動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする