A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17316656 品番AX-KO4454-010 (RS-232C分岐ケーブル 1m)
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

◆A&D製の天びん・はかりのRS-232Cインタフェース(D-Sub9P)から、2ch出力が可能になるケーブル
◆分岐ケーブルで、PCとプリンタに同時接続が可能に
◆1chは双方向通信(PCまたはPLC接続用)、もう1chは単方向通信(プリンタ接続用)

対象機種AD-8129TH、AD-8127、AD-8126、A&D製の天びん・はかりでRS-232C(D-Sub9P)のインタフェースを有する機種 長さ(m)1 コネクタ形状【天びん接続側】 D-Sub9Pメス、【分岐1】D-Sub9Pオス(PC接続用双方向通信)、【分岐2】D-Sub9Pオス(プリンタ接続用単方向通信) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対象機種をご確認ください。
※計量器側のRS-232CインタフェースがD-Sub25Pの機種と接続する場合は、AX-KO5363-30が別途必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする