50-4800 角底袋 白無字 ササガワ 17316846

角底袋 白無字

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 寸法(幅W×高さH)(mm)210×385 注文コード17316846 品番50-4800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。
表面に艶のある片艶晒クラフト素材。
薬や化粧品など小さなモノを入れるのに適したサイズです。

寸法(幅W×高さH)(mm)210×385 材質片艶晒クラフト(70g/m2) サイズ特特大 質量(g)395 マチ(mm)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17316846 50-4800 26246789 50-4800 角底袋 白無字 ササガワ 角底袋 白無字 ササガワ 1袋(100枚) 4,998 税込5,498 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする