ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 角底袋/マチ付き袋
角底袋 カラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×235
注文コード
17317029
品番
50-4206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
どんなギフトにもなじむ定番。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。
色
ルージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×235
材質
未晒クラフト紙(50g/m
2
)
サイズ
小
質量(g)
145
マチ(mm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17317029
50-4206
26246868
50-4206
角底袋 カラー
ササガワ
1袋(100枚)
¥
2,598
税込
¥
2,858
内容量に違いがあります