あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
つけかえ用針金枠捕虫網ヘッド42(細目)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17317058
品番
BB42KH-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
多機能あみシリーズ用別売パーツ。Bタイプ共通
口径42cm深さ約85cm
針金枠の大型捕虫網。広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。
使用上の注意をお守りの上、ご使用ください。
その他
Bタイプ用、網破れ防止保護カバー付、PAT
質量(g)
約130
網目(mm)
約0.2
口径(Φcm)
網:約42
深さ(cm)
網:約85
注意
※枠の折り畳みはできません。