めだか網フラット×10本

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード17317067 品番SD-25x10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

エーワンD式ヘッド着脱式魚網、採取に適したD型ヘッド。
捕獲した魚をみつけやすい白色ネット、フラットヘッドでとりこみラクラク
網生地はメッシュ生地を使用して小さな小魚・メダカもすくえる素材を使用しています。

その他PAT 材質樹脂被覆スチール(柄) 質量(g)網:約125 幅(cm)網:約25 全長(cm)115 網目(mm)網:約2 深さ(cm)網:約23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする