あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
つけかえ用タニシ用15cm浅型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17317076
品番
D-15TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ジャンボタニシとりネット(D式着脱ヘッド)の補充部品です。
浅型あみで獲物をキャッチ!すくいやすくて出しやすい!
エーワンD式ヘッド
用途
ジャンボタニシの捕獲に
材質
ナイロン、スチール、PP
質量(g)
網:約35
寸法(cm)
15.5×19.5×2
網目(mm)
網:約2
深さ(cm)
網:約9