曜日別特売
#LLサイズ(26.5-27) BSC-615 防水ソックス ロング X-sell(エクセル) 17317155

BSC-615 防水ソックス ロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5-27.0
内容量1個注文コード17317155品番#LLサイズ(26.5-27)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

4mm厚のクロロプレンを採用することで、防水性・保温性・プロテクト性に優れたソックスです。
防水シューズには保温目的で、非防水シューズには防水目的でとそれぞれの目的に合わせて使用可能。

材質7mm厚クロロプレーンラバー、ナイロンジャージ#ブラックサイズ(cm)26.5-27.0自重(g)230
注意
※ご使用後は水洗いをして陰干しでよく乾燥させてください。
※保管は高温多湿を避け、風通しの良い場所で、重い物の下にならないようにしてください。
※ストーブ等 火のそばに置かないでください。
※車のトランクや直射日光に長く放置すると表面生地の変色や劣化を早める場合があります。
※折り曲げたままの保管は、型くずれ、品質の劣化の原因となります。
※体質によっては使用中にかぶれ、かゆみ等が発生する恐れがあります。
※かぶれ、かゆみが発生した場合はすぐにご使用を中止し、専門の医師にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする