あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
新つけかえ用昆虫網+魚網フラット×3セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
17317286
品番
D-TW3022x3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
魚網と昆虫網が各1枚セットされています!
虫も魚も捕りたい!そんな願望をかなえます。
魚網:径約22cm深さ約17cm、網目:約2mm
昆虫網:網径約30cm、深さ約45cm、網目 細目:約2mm
その他
Dタイプ用、PAT
質量(g)
約100
網目(mm)
【昆虫網】細目:約2、【魚網】約2
口径(Φcm)
【昆虫網】約30、【魚網】約42
深さ(cm)
【昆虫網】網:約45、【魚網】網:約17