オニヤンマと虫とりあみ(2段式)×10本

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード17317311 品番KNO-24x10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

風きりのいいメッシュタイプの網使用!
小さなお子様にもおすすめのジャストサイズ!!
あみ生地は細目のナイロン生地を使用、蝶やトンボの羽根を優しく包みます。
昆虫クリアファイルのパッケージ入。
クリアファイルとしても使用できます!虫好きのお子様にはオススメです♪♪
表面のオニヤンマの形で切り取り帽子などに貼り付ければ虫よけ効果も期待!?
あみのつけかえはできません。

材質ナイロン(網)、樹脂被覆スチール(柄) 質量(g)網:約160 網目(mm)網:約2 口径(Φcm)網:網:約24 深さ(cm)網:約40
注意
※昆虫クリアファイルはオニヤンマの形で切り取ればクリアファイルとして使用できなくなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする