あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
タニシかご6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17317399
品番
MT-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
農家さんの強い味方!ジャンボタニシの捕獲器、ジャンボタニシをエサで誘引して捕獲します!
入り口が6個あるので多方向から誘因が可能です。
用途
ジャンボタニシの捕獲に
材質
再生PP
質量(g)
網:約370
寸法(cm)
32×32×11
注意
※エサは付属していません。