ジャンボタニシとりネットDX(B式着脱ヘッド)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17317426 品番TB-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

生産者さんの声を商品化しました。
稲作の被害防止にジャンボタニシ取りに特化した専用ネットです。
意匠登録出願中。
浅型15cm幅のスモールネット。すくいやすく取り出しやすい浅型構造。卵落とし用のブレード保護カバー付
コンクリート壁面にこすりつけても大丈夫なアルミ製。
軽量170gで長時間の作業も疲れにくい♪
エーワンB式ヘッド
交換用の網(B-15STHやB-27STH)を別売りしています。

用途ジャンボタニシの捕獲に 材質ナイロン、アルミ、PP、スチール 質量(g)網:約170 寸法(cm)16×103×2 深さ(cm)網:約9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする