あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
新ザコネットDX M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17317505
品番
PX857DMR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
雑魚党にGOODなネット!柄が伸縮し、川虫、小エビ、雑魚すくいに最適なメッシュネット
取れた獲物が見やすいホワイトネット採用
フレームの周囲にあみ破れ防止カバー付き
その他
ストラップ付
材質
ポリエステル(網)、アルミ(枠・柄)
色
レッド
サイズ
M
質量(g)
約140
幅(cm)
17
全長(cm)
39.5〜50
網目(mm)
0.5(六角目)
深さ(cm)
網:約14