メイン画像

29260 LB ポップアップランドリー スクエア 35L 不二貿易 17317591 29260 LB ポップアップランドリー スクエア 35L 不二貿易 17317591 29260 LB ポップアップランドリー スクエア 35L 不二貿易 17317591 29260 LB ポップアップランドリー スクエア 35L 不二貿易 17317591

LB ポップアップランドリー スクエア 35L

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード17317591 品番29260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使わないときは片付けておけるランドリーバスケット。ワンカラーのシンプルなデザインなのでどんなお部屋にも馴染む。組み立ては簡単なポップアップ式!
折りたためるので、かさばらずに収納することができる。持ち手とポケット付き。メッシュ素材なので通気性抜群!
においや湿気が溜まりにくいので、濡れたものも入れることができる。ランドリー収納としてはもちろん、おもちゃの収納や衣類の一時置きとしても。ゴミ袋をセットすれば簡易ゴミ箱としても使用できる。

材質ポリエステル、ワイヤー 質量(kg)0.1 ホワイト 容量(L)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
洗濯ものいれ
飲食業

使わない時は折りたたんで収納できるので邪魔にならずGOODです。
メッシュなので通気性よく気にいています。
持ち手とポケットはすぐに切れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする