メイン画像
ペーパーウェア
ペーパーウェアの ラップ・消耗品・食品包材
ペーパーウェアの 紙皿・ドリンク関連商品
ペーパーウェアの 紙皿
デザインペーパーボウル(小)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
17318117
品番
T-160DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ご家庭やアウトドアでパーティプレートとしてもテーブルを彩ります
耐油・耐水加工
電子レンジ:OK
生産国:日本
材質
パルプ
質量(g)
200
寸法(cm)
15×12.7×10.9
柄
水玉