メイン画像

T-280DB デザインペーパーボウル(中) ペーパーウェア 17318126 T-280DB デザインペーパーボウル(中) ペーパーウェア 17318126 T-280DB デザインペーパーボウル(中) ペーパーウェア 17318126

デザインペーパーボウル(中)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50個) 注文コード17318126 品番T-280DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ご家庭やアウトドアでパーティプレートとしてもテーブルを彩ります
耐油・耐水加工
電子レンジ:OK
生産国:日本

材質パルプ 質量(g)290 寸法(cm)16.6×14.7×12 十草

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする