サワフジ
サワフジの 洗濯用品
サワフジの 洗濯ハンガー
長ぐつハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17319359
品番
NH-01C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
逆さ吊りなので乾かしにくい長ぐつの内側の乾燥と水切りが同時に出来ます。ウェーダー(胴長靴)を干すのにも便利。3ウェイフック(竿キャッチ、竿置き、洗濯ロープ)で便利。
用途
長靴 ながぐつ 洗濯 物干し ハンガー
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、スチール
寸法(mm)
約175×310×290
色
ブルー
質量(g)
約130