3/22より値下げ!現場を応援

 

HC-01 RGY 部屋干しクリップ サワフジ 17319368 HC-01 RGY 部屋干しクリップ サワフジ 17319368 HC-01 RGY 部屋干しクリップ サワフジ 17319368 HC-01 RGY 部屋干しクリップ サワフジ 17319368 HC-01 RGY 部屋干しクリップ サワフジ 17319368

部屋干しクリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17319368 品番 HC-01 RGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別) 値下げ
299

かもい、ドア枠等に引っ掛けるだけ!360度回転式リングフックの部屋干しクリップ。好きな角度で使えて、フックが回転しないハンガーを掛けるのに便利です。2個使用して部屋またぎでの竿使用にも。雨の日や外出の際の部屋干しに。PM2.5、花粉、交差対策に。キャッチ式なので引っ掛けやすいです(かもいフックなし)。

用途室内物干し 部屋干し フック 洗濯物干し 材質PP、スチール 寸法(mm)約257×132×26 ロックグレー 質量(g)約71 耐荷重約5 使用範囲(mm)約60〜130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする