CCP
CCPの 掃除機
CCPの スティッククリーナー
コードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17319386
品番
CM-DC27-LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽さ、パワフル性能、革新の1台
ブラシレスモーター搭載により、強力な吸引力を実現。
パワーブラシ搭載で細かなゴミも逃しません。
ハンディでも使える2WAY仕様。
排気がキレイ!HEPAフィルター採用。
付属品
2in1すき間ノズル、ストラップ、ラバーキャップ
容量(L)
集じん:0.1
本体質量(kg)
1.15(スティック時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W224×D210×H1060(スティック使用時)
使用時間(分)
強:9、エコ:20
充電時間(時間)
約4.5