1106040612 マルチサインボードセット 本体 矢印 グリーンクロス 17319411 1106040612 マルチサインボードセット 本体 矢印 グリーンクロス 17319411 1106040612 マルチサインボードセット 本体 矢印 グリーンクロス 17319411

マルチサインボードセット 本体 矢印

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17319411 品番1106040612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

マルチサインボードセット 本体 矢印は、本体枠と矢印(2枚)がセットになった商品です。別売りのサインボードの付け替えも可能です。作業場・イベント会場・商業施設など様々なシーンで活躍します。矢印板は3Mプリズムイエロー反射を使用しているため、夜間でも反射し安全性を高めます。

用途サインボード用に。 セット内容本体、矢印板(2枚) 質量(kg)5.2 板面:黄緑 矢印:赤 本体:赤 寸法(横×奥行×高さ)(mm)横880×奥行53×高さ513(折畳時サイズ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※サインボードは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする