曜日別特売
4X3.2 ステンアイストラップ 八幡ねじ 17333858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4X3.2 ステンアイストラップ 八幡ねじ 17333858
4X3.2 ステンアイストラップ 八幡ねじ 17333858
4X3.2 ステンアイストラップ 八幡ねじ 17333858

ステンアイストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)太さ(mm)【中央部】4注文コード17333858品番4X3.2
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

材質はステンレスで錆びにくい。

用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレス長さ(mm)【穴間】32高さ(mm)11.8穴径(mm)3.2太さ(mm)【中央部】4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする