曜日別特売
6X4.2 ステンアイストラップ 八幡ねじ 17333876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X4.2 ステンアイストラップ 八幡ねじ 17333876
6X4.2 ステンアイストラップ 八幡ねじ 17333876
6X4.2 ステンアイストラップ 八幡ねじ 17333876

ステンアイストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)太さ(mm)【中央部】6注文コード17333876品番6X4.2
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

材質はステンレスで錆びにくい。

用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレス長さ(mm)【穴間】45高さ(mm)21穴径(mm)4.2太さ(mm)【中央部】6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする