※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
ステンアイストラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
太さ(mm)
【中央部】6
注文コード
17333885
品番
6X5.2
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
太さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。
材質
ステンレス
長さ(mm)
【穴間】46.7
高さ(mm)
20
穴径(mm)
4.2
太さ(mm)
【中央部】6
RoHS指令(10物質対応)
対応