八幡ねじ
リングプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
17334025
品番
5mm
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。
材質
ステンレス
プレート寸法(mm)
30×35
リング内径(Φmm)
30
穴径(mm)
【ビス】4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応