※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
リングプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
17334041
品番
6mm
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。
材質
ステンレス
プレート寸法(mm)
35×40
リング内径(Φmm)
40
穴径(mm)
【ビス】5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応