※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
ステンDリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
線径(mm)
4
注文コード
17334305
品番
4
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
線径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。
材質
ステンレス
長さ(mm)
37
幅(mm)
33
最大使用荷重
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
4