※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
マルチアングル 3.2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
全長(mm)
300
寸法G(mm)
30
注文コード
17334427
品番
30X300
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・寸法G
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途
現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。
材質
鉄
全長(mm)
300
寸法A(mm)
5
表面処理
三価クロメート
寸法I(mm)
3.2
寸法G(mm)
30
穴間隔(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
8.3
穴長さ(mm)
40