30X600 マルチアングル 3.2 八幡ねじ 17334436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30X600 マルチアングル 3.2 八幡ねじ 17334436
30X600 マルチアングル 3.2 八幡ねじ 17334436

マルチアングル 3.2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)全長(mm)600寸法G(mm)30注文コード17334436品番30X600
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。

用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質全長(mm)600寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)3.2寸法G(mm)30穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)8.3穴長さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする